Azur
シートカバー スズキ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
スズキ
適合車種
ジムニー:JB23W
年式
H16/10-H22/9
適合シート形状
枕状分割
内容量
1セット
注意
※ワイルドウィンド、ランドベンチャー不適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527026
az07r22
クロスアドベンチャー XA/クロスアドベンチャー XC
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57527035
az07r22
XG / XC
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください