Azur
シートカバー スバル
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
スバル
適合車種
サンバートラック グランドキャブ:S201J/S211J/S500J/S510J
年式
H24/04-(2012/4-)
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
注意
※21 / 01 / 21:【注意】運転席・助手席のタグが逆と判明(箱シールはしない)★背面シートカバーのサイド部分⇒くり抜きカーブが大きい方が内側が正解
※2022 / 1マイナーチェンジ後も適合だが、座面のマジックテープがシート生地によっては貼り付けできない可能性あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527096
az08r02
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください