Azur
シートカバー 日産
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日産
適合車種
アトラス:AHR/AHS/AKR/AKS/AJR/AJS
年式
H.7/6-H.18/12
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合グレード
カスタム不可
内容量
1セット
注意
※ダブルキャブにも適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合キャブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524366
azu10r08
標準キャブ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57525398
az10r08
標準キャブ/ダブルキャブ
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください