Azur
シートカバー ダイハツ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
ダイハツ
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524436
azu11r04
デルタトラック ワイドキャブ:300-500系
H11/05-H15/05
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57527157
az08r04
ハイゼットカーゴ:S321V/S331V/S700V/S710V (現行ハイゼット適合可)
全年式
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください