Azur
シートカバー 三菱
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
三菱
年式
H23/10~H31/04(2011/10~2019/4)
適合シート形状
分割
内容量
1セット
注意
※助手席側に背面ポケットがあるため、シートバックテーブルは使用できなくなります。
※ENV200(電気自動車タイプ)も装着可、ただし座席下にバッテリーがあるため、背面、座面カバーを中にきれい収納はできない。
※福祉車両(チェアキャブ)不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527480
az02r04
デリカ D:3 M20
G / M (助手席がフラットに倒れるタイプに適合)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
57527489
az02r04
デリカバン M20/VM20
GX (助手席がフラットに倒れるタイプに適合)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください