Azur
シートカバー 日産
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日産
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
注意
※H43系
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合キャブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524244
azu10r01
アトラス:AJR/AKR/AHR
H19/01-H24/10
標準キャブ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524260
azu10r01
アトラスディーゼル F25、アトラス 1.5tクラス、アトラス 2tクラス:AJR/AKR/AHR
R01/09-(2019/09-)
標準キャブ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524278
azu10r02
アトラス ワイドキャブ:ANR/ANS/APR/APS
H19/01-H24/10
ワイドキャブ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください