Azur
シートカバー 日産
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日産
年式
H19/01-H24/10
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ
内容量
1セット
注意
※20 / 30 / 35
※ハイキャブは助手席側シートベルト受け用の穴を要加工(標準キャブ用は中央席と助手席の間のシートベルト穴がなしのため)
※助手席・中央席背もたれ分割
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525249
az10r01
アトラス 2WD用:AJR/AKR/AHR
STD/DX/カスタム
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525258
az10r01
アトラスディーゼル:F25 AJR/AKR/AHR、アトラス 1.5tクラス:AJR/AKR/AHR、アトラス 2tクラス:AJR/AKR/AHR
DX/カスタム
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください