Azur
シートカバー 日産
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日産
年式
H25/01-H28/03
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合グレード
カスタム
内容量
1セット
注意
※ 助手席・中央席背もたれ分割
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合キャブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525949
az12r06
NT450アトラス H44系:FEB
ワイドキャブ
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57526010
az12r10
NT450アトラス H44系:FBA/FEA/FDA/FGA
標準キャブ
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください