シートカバー ダイハツ

シートカバー ダイハツ - Azurシートカバー ダイハツ - Azurシートカバー ダイハツ - Azurシートカバー ダイハツ - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーダイハツ年式H24/04-(2012/4-)適合シート形状ヘッド 一体型内容量1セット
注意
※21 / 01 / 21:【注意】運転席・助手席のタグが逆と判明(箱シールはしない)★背面シートカバーのサイド部分⇒くり抜きカーブが大きい方が内側が正解
※2022 / 1マイナーチェンジ後も適合だが、座面のマジックテープがシート生地によっては貼り付けできない可能性あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57527586az08r02ハイゼットトラックジャンボ:S201P/S211P 後期
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
57527595az08r02ハイゼットトラックジャンボ:S500P/S510P (現行ハイゼットジャンボ適合可)
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする