Azur
シートカバー ダイハツ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
ダイハツ
適合車種
ハイゼットカーゴ:S320V/S330V/S321V/S331V
年式
H17/12-H23/11
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合グレード
デラックス / スペシャル / スペシャルクリーン / デラックスSaⅢ / 2シーター
内容量
1セット
注意
※適合不可:クルーズ / クルーズターボ / ビジネスパック(ヘッドレスト分離)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527184
az08r08
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください