Azur
シートカバー マツダ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
マツダ
適合車種
タイタン LKR/LJR/LJS/LKS/LHS/LHR
年式
H19/01-
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ
内容量
1セット
注意
※シングルキャブ、ダブルキャブどちらも対応
※フロントシートのみのセット
※ハイキャブは助手席中央席の間にあるシートベルトバックル用の穴あけ加工が必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525477
az10r10
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください