Azur
シートカバー ダイハツ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
ダイハツ
年式
H29/11-
適合シート形状
分割型
内容量
1セット
注意
※シート生地によってはマジックテープが付かない場合があるので、その場合は強力両面テープやタイラップでの固定が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527105
az08r03
アトレーワゴン:S321G/S331G
カスタムターボRS/カスタムターボR / カスタムターボRSリミテッド
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57527130
az08r03
ハイゼットデッキバン:S320W/S330W/S321W/S331W (現行ハイゼットは適合不可)
G / G SAⅢ / G"リミテッド" (GL)/ L / L SAⅢ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57527604
az08r03
ハイゼットカーゴ:S320V/S330V/S321V/S331V (現行ハイゼットは適合不可)
クルーズ / クルーズターボ(ビジネスパック含む)
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください