Azur
シートカバー ダイハツ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
ダイハツ
年式
H.24/4-R3/12(2012/4-)
適合シート形状
分割型
内容量
1セット
注意
※ヘッドレストは前、中期用(H11 / 11-H23 / 12)、後期用(H23 / 12-)の2種類同梱
※グランドキャブ不可
※マイナーチェンジ(R3 / 12)後の車両は装着不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527078
az08r01
ハイゼットトラック:S500P/S510P (現行ハイゼットトラック不可)
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57527577
az08r01
ハイゼットトラック:S200P/S201P/S210P/S211P
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください