Azur
シートカバー トヨタ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
トヨタ
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ(ダブルキャブ含む)
内容量
1セット
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※3シーター用、2シーター不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525154
az01r29
ダイナ200系 (フロントのみ)
H13/05~H31/04(2001/05~2019/4)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525170
az01r29
ダイナ600系 (フロントのみ)
H23/07~H31/04(2011/07~2019/04)現行タイプ適合不可
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525197
az01r29
トヨエース ダブルキャブ200系 (フロントのみ)
H13/06~H31/04(2001/06~2019/4)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525206
az01r29
トヨエース300~500系 (フロントのみ)
H11/05~H23/06(1999/05~2011/06)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525215
az01r29
トヨエース600系 (フロントのみ)
H23/07~H31/04(2011/07~2019/04)現行タイプ未確認
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください