Azur
シートカバー 日産
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日産
適合車種
NV200バネット:M20/VM20
年式
H21/05~R03/07 (2009/5~2021/7)
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合グレード
【バン】DX / DXルートバン / VX
内容量
1セット
注意
※シートバックテーブル用穴開け加工済み
※シートバックテーブル無車は穴が開いた状態でよければ装着可能
※助手席がフラットに倒れるタイプに適合
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526299
az02r08
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください