Azur
シートカバー 日産
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日産
年式
H25/01-H28/03
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
注意
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合キャブ
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524725
azu12r05
NT450アトラス:FEB
ワイドキャブ
DX
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524750
azu12r06
NT450アトラス:FEB
ワイドキャブ
カスタム
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524759
azu12r07
NT450アトラス:FBA/FEA/FDA/FGA
標準キャブ
DX
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524786
azu12r10
NT450アトラス:FBA/FEA/FDA/FGA
標準キャブ
カスタム
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください