液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット

液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム Dell Latitude 7290 12.5インチ 高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種Dell Latitude 7290 サイズ12.5インチ 取付方式シリコン吸着 硬度高硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57646787 n9bc-ntpc-k0001039797
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする