セルヴァン
綿100%小柄な私の楊柳パジャマ
小柄な方に丈感がぴったり!楊柳生地の軽やかで涼しいパジャマです。
用途
綿100%で肌当たりがさらっと気持ちいい楊柳生地を使用。通常サイズのパジャマで袖丈や着丈が余ってしまう小柄な方が、ぴったりサイズで着られるプチサイズパジャマです。身幅はそのまま、着丈、袖丈が短い設計なので、着心地はゆったり快適です。上品な花柄の総柄プリントです。パンツはウエストゴム取替口付。ゴムに釦と釦ホールが付いているので、ウエストサイズの調整が簡単に出来ます。上着の左側にポケット付。前開きボタンタイプです。ボタン5個。大きめボタンで掴みやすく、留め外しがラクにできます。
身長(cm)
146~154
素材
身生地:綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57643497
51051581
ブルー系
64~70
79~87
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643506
51051582
ブルー系
69~77
86~94
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643515
51051583
ブルー系
77~85
93~101
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643524
51051584
ブルー系
85~93
100~108
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643540
51051781
ラベンダー系
64~70
79~87
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643549
51051782
ラベンダー系
69~77
86~94
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643558
51051783
ラベンダー系
77~85
93~101
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
57643567
51051784
ラベンダー系
85~93
100~108
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください