パール金属
ホームレーベルⅡ スプーン&フォーク(ケース付)
ランチにぴったりのスプーン・フォークセットです。洗いやすい!シンプルな形状のケース付き
材質
ケース:AS樹脂、スプーンハンドル・フォークハンドル:ポリスチレン、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
ケース:38、スプーン:22、フォーク:18g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:幅170×奥行45×高さ20mm、スプーン:全長155×幅30×高さ15mm、フォーク:全長160×幅20×高さ15mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57572070
D-6731
¥
1,300
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください