ストレッチジョガーカーゴ

ストレッチジョガーカーゴ GLADIATOR

ヨコ25%以上の伸長率がある「アメイジングストレッチ」素材を使用
通常の脇と後ろポケットに加え、前身から後身まで巾がある大容量サイドポケットを装備。後ろにいくほど深さがあり、使い勝手も抜群。
ウェストはブランドロゴ入りのウェビングベルト式
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナはイメージです)
股部分は突っ張りにくく裂けにくいクライミングカット
後ろ部分にタオル掛けゴムループ付き
裾ゴム仕様

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
カジュアル
種別カーゴパンツ 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)78 機能ストレッチ 内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57519299 G-5105 ネイビー SS 幅:29 68~74 68
7,900
 
 
取扱い終了
57519308 G-5105 ネイビー S 幅:30 73~79 73
7,900
 
 
取扱い終了
57519317 G-5105 ネイビー M 幅:31 78~84 78
7,900
 
 
取扱い終了
57519326 G-5105 ネイビー L 幅:32 83~89 83
7,900
 
 
取扱い終了
57519335 G-5105 ネイビー LL 幅:33 88~94 88
7,900
 
 
取扱い終了
57519344 G-5105 ネイビー 3L 幅:34 93~99 93
7,900
 
 
取扱い終了
57519360 G-5105 ネイビー 4L 幅:35 98~104 98
7,900
 
 
取扱い終了
57519369 G-5105 ネイビー 5L 幅:36 103~109 103
7,900
 
 
取扱い終了
57519378 G-5105 ネイビー 6L 幅:37 108~114 108
7,900
 
 
取扱い終了
57519387 G-5105 シダー SS 幅:29 68~74 68
7,900
 
 
取扱い終了
57519396 G-5105 シダー S 幅:30 73~79 73
7,900
 
 
取扱い終了
57519405 G-5105 シダー M 幅:31 78~84 78
7,900
 
 
取扱い終了
57519414 G-5105 シダー L 幅:32 83~89 83
7,900
 
 
取扱い終了
57519430 G-5105 シダー LL 幅:33 88~94 88
7,900
 
 
取扱い終了
57519439 G-5105 シダー 3L 幅:34 93~99 93
7,900
 
 
取扱い終了
57519448 G-5105 シダー 4L 幅:35 98~104 98
7,900
 
 
取扱い終了
57519457 G-5105 シダー 5L 幅:36 103~109 103
7,900
 
 
取扱い終了
57519466 G-5105 シダー 6L 幅:37 108~114 108
7,900
 
 
取扱い終了
57519475 G-5105 コバルト×ネイビー SS 幅:29 68~74 68
7,900
 
 
取扱い終了
57519484 G-5105 コバルト×ネイビー S 幅:30 73~79 73
7,900
 
 
取扱い終了
57519500 G-5105 コバルト×ネイビー M 幅:31 78~84 78
7,900
 
 
取扱い終了
57519509 G-5105 コバルト×ネイビー L 幅:32 83~89 83
7,900
 
 
取扱い終了
57519518 G-5105 コバルト×ネイビー LL 幅:33 88~94 88
7,900
 
 
取扱い終了
57519527 G-5105 コバルト×ネイビー 3L 幅:34 93~99 93
7,900
 
 
取扱い終了
57519536 G-5105 コバルト×ネイビー 4L 幅:35 98~104 98
7,900
 
 
取扱い終了
57519545 G-5105 コバルト×ネイビー 5L 幅:36 103~109 103
7,900
 
 
取扱い終了
57519554 G-5105 コバルト×ネイビー 6L 幅:37 108~114 108
7,900
 
 
取扱い終了
57519570 G-5105 シダー×ネイビー SS 幅:29 68~74 68
7,900
 
 
取扱い終了
57519579 G-5105 シダー×ネイビー S 幅:30 73~79 73
7,900
 
 
取扱い終了
57519588 G-5105 シダー×ネイビー M 幅:31 78~84 78
7,900
 
 
取扱い終了
57519597 G-5105 シダー×ネイビー L 幅:32 83~89 83
7,900
 
 
取扱い終了
57519606 G-5105 シダー×ネイビー LL 幅:33 88~94 88
7,900
 
 
取扱い終了
57519615 G-5105 シダー×ネイビー 3L 幅:34 93~99 93
7,900
 
 
取扱い終了
57519624 G-5105 シダー×ネイビー 4L 幅:35 98~104 98
7,900
 
 
取扱い終了
57519640 G-5105 シダー×ネイビー 5L 幅:36 103~109 103
7,900
 
 
取扱い終了
57519649 G-5105 シダー×ネイビー 6L 幅:37 108~114 108
7,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする