ストレッチ ジョガーカーゴ
着用時のツッパリ感を軽減する生地伸長率25%以上のストレッチ素材を使用
ウエスト回りを調整できる腰前部ウェビングベルト付き
腰後部分は伸び縮みするシャーリング(ゴム)仕様
右サイドはフラップ付きカーゴポケット
左サイドはファスナー付きポーチ形状カーゴポケット
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
裾ゴムのジョガータイプで、腰周りから足首にかけて徐々に細くなる「テーパード」仕様
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別カーゴ
混率(%)綿97・ポリウレタン3
股下(cm)78
機能ストレッチ
内容量1着
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。