防風ストレッチフーディー

防風ストレッチフーディー GLADIATOR

”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング
冷たい風を遮断
裏ボンディングメッシュ
ストレッチ素材
フード前面反射テープ
左胸縦ファスナー付きポケット
裏側内ポケット付き
左袖マルチポケット
袖口ストレッチテープ
両脇逆玉縁ポケット

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
ハイキング
カジュアル
種別パーカー 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ/防風/通気性 内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57519116 G-2346 グレーモク S 102 41 60
8,300
 
 
取扱い終了
57519125 G-2346 グレーモク M 108 44 62
8,300
 
 
取扱い終了
57519134 G-2346 グレーモク L 112 46 63
8,300
 
 
取扱い終了
57519150 G-2346 グレーモク LL 116 48 64
8,300
 
 
取扱い終了
57519159 G-2346 グレーモク 3L 120 50 65
8,300
 
 
取扱い終了
57519168 G-2346 グレーモク 4L 126 52 65
8,300
 
 
取扱い終了
57519177 G-2346 デジデニム S 102 41 60
8,300
 
 
取扱い終了
57519186 G-2346 デジデニム M 108 44 62
8,300
 
 
取扱い終了
57519195 G-2346 デジデニム L 112 46 63
8,300
 
 
取扱い終了
57519204 G-2346 デジデニム LL 116 48 64
8,300
 
 
取扱い終了
57519220 G-2346 デジデニム 3L 120 50 65
8,300
 
 
取扱い終了
57519229 G-2346 デジデニム 4L 126 52 65
8,300
 
 
取扱い終了
57519238 G-2346 チャコールカモフラ S 102 41 60
8,300
 
 
取扱い終了
57519247 G-2346 チャコールカモフラ M 108 44 62
8,300
 
 
取扱い終了
57519256 G-2346 チャコールカモフラ L 112 46 63
8,300
 
 
取扱い終了
57519265 G-2346 チャコールカモフラ LL 116 48 64
8,300
 
 
取扱い終了
57519274 G-2346 チャコールカモフラ 3L 120 50 65
8,300
 
 
取扱い終了
57519290 G-2346 チャコールカモフラ 4L 126 52 65
8,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする