空調風神服 エコ長袖ブルゾン (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス

サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン

セット内容RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) エコマーク認定認定 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属) エコマーク認定番号20 103 011 内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57548324 KF92421-KS016 ネイビー S 112 64 76
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548340 KF92421-KS016 ネイビー M 116 66 79
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548349 KF92421-KS016 ネイビー L 120 68 82
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548358 KF92421-KS016 ネイビー LL 124 70 85
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548367 KF92421-KS016 ネイビー 3L 132 72 88
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548376 KF92421-KS016 ネイビー 4L 140 72 87
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548385 KF92421-KS016 ネイビー 5L 148 72 88
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548394 KF92421-KS016 ブルー S 112 64 76
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548410 KF92421-KS016 ブルー M 116 66 79
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548419 KF92421-KS016 ブルー L 120 68 82
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548428 KF92421-KS016 ブルー LL 124 70 85
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548437 KF92421-KS016 ブルー 3L 132 72 88
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548446 KF92421-KS016 ブルー 4L 140 72 87
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548455 KF92421-KS016 ブルー 5L 148 72 88
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548464 KF92421-KS016 シルバー S 112 64 76
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548480 KF92421-KS016 シルバー M 116 66 79
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548489 KF92421-KS016 シルバー L 120 68 82
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548498 KF92421-KS016 シルバー LL 124 70 85
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548507 KF92421-KS016 シルバー 3L 132 72 88
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548516 KF92421-KS016 シルバー 4L 140 72 87
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
57548525 KF92421-KS016 シルバー 5L 148 72 88
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする