縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番467-3662
材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)
段数1段
天板寸法(mm)600×600
グリーン購入法適合
最大使用質量(kg)100
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |