軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 立ち作業用(高さ:902mm)

軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 立ち作業用(高さ:902mm) TRUSCO 軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 立ち作業用(高さ:902mm) TRUSCO 軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 立ち作業用(高さ:902mm) TRUSCO

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

トラスコ品番303-2116 材質本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧 高さ(mm)902 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン 内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57623994 HAE-0945E2
54,860
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする