TOOLS お知らせボイス KZ8-0313
「案内」「注意喚起」「店頭POP」など様々なシーンで設置可能です。
用途その場でかんたん録音!売り場ですぐに使いたい方に。
材質ASA樹脂
幅(mm)221
高さ(mm)100
奥行(mm)56
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
 
 
 
 
 
 
![注文コード:57649447 TOOLS お知らせボイス KZ8-0313 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649447-240228-02.jpg) 
![注文コード:57649447 TOOLS お知らせボイス KZ8-0313 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649447-240228-04.jpg) 
![注文コード:57649447 TOOLS お知らせボイス KZ8-0313 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649447-240228-06.jpg) 
![注文コード:57649447 TOOLS お知らせボイス KZ8-0313 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649447-240228-08.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
