UN1245W-16/512-W11Pro(12450H)
MINISFORUM UN1245Wは、Intel第12世代のCPU、Core(TM) i5-12450Hを搭載した高性能ミニPCです。
8コア12スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUと最大32 GBの大容量メインメモリ、最大1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。
HDMIとDisplayPort、USB-C端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
仕様CPUパワー目安(1~5):4、TDP:45W、クロック:4.4GHz、コア/スレッド:2024/08/12
付属品1×電源アダプタ、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×SATAケーブル1×説明書
寸法(mm)129.6×127.8×54.3
質量(g)543
メモリー容量16GB
使用CPUIntel Core i5-12450H
OSWindows 11 Pro
メモリースティックスロット2(8GB×2)
ポートLANポート:2×2.5Gigabit LAN
ストレージ512GB
内容量1個
注意
※電源アダプタは製品付属のものをご使用ください