中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)

中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルト式R3型用追加棚板。 トラスコ品番504-8800 セット内容棚板、中棚受×2 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 グリーン 奥行(mm)870、(実寸)836 間口(mm)1800、(実寸)1742 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1セット
注意

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57575247 R3-T69S
19,030
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする