ツインダクトスポットクーラー 単相100V (冷媒ガスR32)
環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト2本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ2個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個
質量(kg)53
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)単相100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×905
送風口数2口
首振り無し
騒音値(dB)(50/60Hz)64/65
消費電力(kW)(50/60Hz)0.95/1.22
内容量1台
注意
※車上渡し(重量物の為)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。