上棚”YUR-A型”(背面取付用)

上棚”YUR-A型”(背面取付用) TRUSCO 上棚”YUR-A型”(背面取付用) TRUSCO

グリップボルトで取り付け可能です。

トラスコ品番467-3832 適合機種AE型、AEWK型、HAE型、BE型、BO型、AEW型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質スチール グリーン 高さ(mm)375 奥行(mm)260 間口(mm)1200 最大積載量(kg)20 内容量1台
注意
※作業台奥行450、600mmのタイプには取り付けできません。AE、AEM、HAE、LEW型のスチール天板には構造上取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57573716 YUR-1200A
11,000
9,498
10,448 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする