ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2
ThinkPadに専用設計された80mmサイズの小型イーサネットケーブルです。
仕様本アダプターは ThinkPad 本体で実装されている、マイクロイーサーネットコネクターを標準 RJ45 コネクターに変換をするもので、アダ プター自体には信号を変換する機構は含まれていません。従って、ThinkPad 本体がサポート可能な機能を本アダプターもサポート します。(例、PXE ブート、Wake On Lan、MAC アドレスパススルー機能。※) ※当該機能をサポートしている ThinkPad に限ります。
付属品マニュアル類
色ブラック
本体質量(g)約15
対応機種ThinkPad X280 ThinkPad X1 Carbon Gen 6 他
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)15.2×22×161
内容量1個