人力噴霧機

人力噴霧機 丸山製作所

手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。
液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。
ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。

質量(kg)3.8 タンク容量(L)液剤:13 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5] 標準付属ノズルカニ目2頭口 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57696916 MHD13B
31,900
31,880
35,068 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする