Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(ブラック)

Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo)

ノートパソコン、タブレットやスマートホンなど使用するデバイスが増える中、最大3つのデバイスと接続し、ボタンをクリックするだけでシームレスにデバイス間の切り替えができるワイヤレス・マウスです。

付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) ブラック 質量(g)マウス:約75、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10, Windows 11 コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種2.4GHzのワイヤレス接続の場合:USB Type-C搭載のシステム、Bluetooth経由の接続の場合:Bluetooth 4.0以上をサポートするシステム 保証期間1年保証 ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式Bluetooth 5.0、 USB Type-Cドングル 読取方式ブルーLED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57695586 4Y51C21217
7,000
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする