曜日別特売

フラッグキーパー 中段用

フラッグキーパー 中段用 - グリーンクロスフラッグキーパー 中段用 - グリーンクロスフラッグキーパー 中段用 - グリーンクロス

1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。

用途旗の下部まで固定したい場合に。セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1タイプ中段用加工クリップ内側:滑り止め適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強風などで外れないように、旗をクリップの奥までしっかりと挟み込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695884AR-1257
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする