21-/22-CQ2-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 薄形シリンダ:複動・片ロッド

21-/22-CQ2-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 薄形シリンダ:複動・片ロッド SMC

仕様銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ストローク(mm)10 タイプバキュームタイプ 使用圧力範囲(MPa)0.1ー1.0 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵あり オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57572079 22-CDQ2B50-10DMZ
15,950
14,980
16,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする