中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型

中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型 TRUSCO 中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型 TRUSCO

ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。

付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)1812 奥行(mm)647 間口(mm)960 棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む) 外寸法・高さ(mm)1812 均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×647×1812 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)647 外寸法・間口(mm)960 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300 内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型には側板は付いていません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57628000 M3-6364-HM62-SGD 258-5257 深型2段
342,810
299,800
329,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628009 M3-6364-HM63-SGD 258-5260 浅型3段
397,540
349,800
384,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする