中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ)

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ) 単体型(高さ2400mm 棚段数7段タイプ) TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン 高さ(mm)2403 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人40分 棚段数(段)7 外寸法・高さ(mm)2403 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57627668 R3-8357 504-8524 450 950 842 950
78,380
67,980
74,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627686 R3-8367 504-8605 600 950 842 950
88,530
75,980
83,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627704 R3-8397 504-8681 870 950 842 950
110,350
94,980
104,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627729 R3-8457 504-8532 450 1250 1142 1250
91,190
78,980
86,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627747 R3-8467 504-8613 600 1250 1142 1250
102,050
87,980
96,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627765 R3-8497 504-8699 870 1250 1142 1250
134,370
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627790 R3-8557 504-8851 450 1550 1442 1550
100,560
86,980
95,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627808 R3-8567 504-8931 600 1550 1442 1550
116,840
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627826 R3-8597 504-9016 870 1550 1442 1550
151,310
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627844 R3-8657 504-8869 450 1850 1742 1850
115,340
98,980
108,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627869 R3-8667 504-8940 600 1850 1742 1850
132,060
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627887 R3-8697 504-9024 870 1850 1742 1850
179,120
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする