中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン 高さ(mm)1803 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1803 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57627187 R3-6355 505-1487 450 950 842 950
62,510
53,980
59,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627205 R3-6365 505-1568 600 950 842 950
69,650
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627230 R3-6395 505-1649 870 950 842 950
87,480
75,980
83,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627248 R3-6455 505-1495 450 1250 1142 1250
71,840
61,980
68,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627266 R3-6465 505-1576 600 1250 1142 1250
81,800
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627284 R3-6495 505-1657 870 1250 1142 1250
105,100
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627309 R3-6555 505-1720 450 1550 1442 1550
78,860
67,980
74,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627327 R3-6565 505-1801 600 1550 1442 1550
92,890
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627345 R3-6595 505-1886 870 1550 1442 1550
117,710
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627370 R3-6655 505-1738 450 1850 1742 1850
92,230
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627388 R3-6665 505-1819 600 1850 1742 1850
104,250
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627406 R3-6695 505-1894 870 1850 1742 1850
138,080
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする