中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ)

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 単体型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン 高さ(mm)2103 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人40分 棚段数(段)6 外寸法・高さ(mm)2103 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57627424 R3-7356 504-7820 450 950 842 950
69,630
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627449 R3-7366 504-7901 600 950 842 950
80,430
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627467 R3-7396 504-7986 870 950 842 950
99,210
85,980
94,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627485 R3-7456 504-7838 450 1250 1142 1250
82,880
71,980
79,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627510 R3-7466 504-7919 600 1250 1142 1250
92,230
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627528 R3-7496 504-7994 870 1250 1142 1250
120,050
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627546 R3-7556 504-8087 450 1550 1442 1550
91,180
78,980
86,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627564 R3-7566 504-8168 600 1550 1442 1550
105,180
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627589 R3-7596 504-8249 870 1550 1442 1550
134,820
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627607 R3-7656 504-8095 450 1850 1742 1850
104,100
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627625 R3-7666 504-8176 600 1850 1742 1850
118,470
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627650 R3-7696 504-8257 870 1850 1742 1850
158,910
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする