中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ) TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン 高さ(mm)1803 タイプ連結型 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1803 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57629244 R3-6355B 505-1509 450 950 842 950
54,590
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629269 R3-6365B 505-1584 600 950 842 950
61,600
52,980
58,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629287 R3-6395B 505-1665 870 950 842 950
76,610
65,980
72,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629305 R3-6455B 505-1517 450 1250 1142 1250
63,920
54,980
60,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629330 R3-6465B 505-1592 600 1250 1142 1250
71,420
61,980
68,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629348 R3-6495B 505-1673 870 1250 1142 1250
96,490
82,980
91,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629366 R3-6555B 505-1746 450 1550 1442 1550
70,930
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629384 R3-6565B 505-1827 600 1550 1442 1550
84,620
72,980
80,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629409 R3-6595B 505-1908 870 1550 1442 1550
109,100
93,980
103,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629427 R3-6655B 505-1754 450 1850 1742 1850
84,060
72,980
80,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629445 R3-6665B 505-1835 600 1850 1742 1850
95,970
82,980
91,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629470 R3-6695B 505-1916 870 1850 1742 1850
129,470
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする