中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ)

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 連結型(高さ2100mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン 高さ(mm)2103 タイプ連結型 棚段数6 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人40分 棚段数(段)6 外寸法・高さ(mm)2103 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57629488 R3-7356B 504-7846 450 950 842 950
60,550
51,980
57,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629506 R3-7366B 504-7927 600 950 842 950
68,950
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629524 R3-7396B 504-8001 870 950 842 950
89,420
76,980
84,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629549 R3-7456B 504-7854 450 1250 1142 1250
71,440
61,980
68,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629567 R3-7466B 504-7935 600 1250 1142 1250
82,780
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629585 R3-7496B 504-8010 870 1250 1142 1250
110,250
94,980
104,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629610 R3-7556B 504-8109 450 1550 1442 1550
81,840
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629628 R3-7566B 504-8184 600 1550 1442 1550
95,720
82,980
91,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629646 R3-7596B 504-8265 870 1550 1442 1550
125,030
109,800
120,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629664 R3-7656B 504-8117 450 1850 1742 1850
94,750
81,980
90,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629689 R3-7666B 504-8192 600 1850 1742 1850
109,010
93,980
103,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629707 R3-7696B 504-8273 870 1850 1742 1850
149,110
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする