LEDデジタル電圧計 防水

LEDデジタル電圧計 防水 Joman(MCP)

シンプルで8~24Vまで測定できる薄型デジタル電圧計です。

仕様●測定精度:±1V●測定電圧(V):8~24●ケーブル長(cm):100●防水保護等級:IPX6●入数:1個入 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57708448 v_41333247705239 65-5789-60
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57708457 v_41333247738007 65-5789-59
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする