六角穴付きボルト SUS304CUN A2-100 半ねじ CS-A2100-16シリーズ
従来のSUS304/SUSXM7では不足していた強度を凌駕し、A2-100の高強度を誇ります。
SUS316と同等の耐応力腐食割れ性を持ちます。
強度が向上したことでサイズダウンが可能になりトータルで軽量化が図れます。
ステンレスでありながら引張強度は1000N/mm2を保証しています。
高強度・軽量化が求められる場所に。
腐食環境用。
内容量1本
従来のSUS304/SUSXM7では不足していた強度を凌駕し、A2-100の高強度を誇ります。
SUS316と同等の耐応力腐食割れ性を持ちます。
強度が向上したことでサイズダウンが可能になりトータルで軽量化が図れます。
ステンレスでありながら引張強度は1000N/mm2を保証しています。
高強度・軽量化が求められる場所に。
腐食環境用。