寸切ボルト 両平先(アロイ)SUS304 ZBBF-SUS-14シリーズ

寸切ボルト 両平先(アロイ)SUS304 ZBBF-SUS-14シリーズ コノエ

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
ねじ部の先端を平先にして面取り加工をしています。
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調整して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連など用。

お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57891507 ZBBF-SUS-1480 1本(10本) 65-6165-87
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57891516 ZBBF-SUS-1465 1本(10本) 65-6165-84
2,990
 
 
取扱い終了

返品不可
57891525 ZBBF-SUS-14160 1本(5本) 65-6165-74
3,450
 
 
取扱い終了

返品不可
57891534 ZBBF-SUS-1470 1本(10本) 65-6165-85
3,130
 
 
取扱い終了

返品不可
57891550 ZBBF-SUS-1475 1本(10本) 65-6165-86
3,310
 
 
取扱い終了

返品不可
57891559 ZBBF-SUS-14150 1本(5本) 65-6165-73
3,205
 
 
取扱い終了

返品不可
57891568 ZBBF-SUS-1450 1本(10本) 65-6165-81
2,430
 
 
取扱い終了

返品不可
57891577 ZBBF-SUS-1485 1本(5本) 65-6165-88
1,855
 
 
取扱い終了

返品不可
57891586 ZBBF-SUS-14190 1本(2本) 65-6165-77
1,618
 
 
取扱い終了

返品不可
57891595 ZBBF-SUS-1445 1本(10本) 65-6165-80
2,270
 
 
取扱い終了

返品不可
57891604 ZBBF-SUS-14140 1本(5本) 65-6165-72
3,020
 
 
取扱い終了

返品不可
57891620 ZBBF-SUS-14170 1本(2本) 65-6165-75
1,454
 
 
取扱い終了

返品不可
57891629 ZBBF-SUS-14100 1本(5本) 65-6165-68
2,135
 
 
取扱い終了

返品不可
57891638 ZBBF-SUS-14110 1本(5本) 65-6165-69
2,370
 
 
取扱い終了

返品不可
57891647 ZBBF-SUS-14130 1本(5本) 65-6165-71
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57891656 ZBBF-SUS-1440 1本(10本) 65-6165-79
2,090
 
 
取扱い終了

返品不可
57891665 ZBBF-SUS-1490 1本(5本) 65-6165-89
1,945
 
 
取扱い終了

返品不可
57891674 ZBBF-SUS-14120 1本(5本) 65-6165-70
2,570
 
 
取扱い終了

返品不可
57891690 ZBBF-SUS-1455 1本(10本) 65-6165-82
2,610
 
 
取扱い終了

返品不可
57891699 ZBBF-SUS-14180 1本(2本) 65-6165-76
1,552
 
 
取扱い終了

返品不可
57891708 ZBBF-SUS-14200 1本(2本) 65-6165-78
1,708
 
 
取扱い終了

返品不可
57891717 ZBBF-SUS-1460 1本(10本) 65-6165-83
2,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする