センサー付ファンモーター W120×H120×D38mm 0.7kg RAFM-THA4506シリーズ
ラック上部からの強制排気を行う場合等に使用するACファンモーターです。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506N□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UP12D20は、200V仕様です。
仕様●外形サイズ:W120×H120×D38mm●質量:0.7kg
アズワン品番65-6457-99
内容量1個