摂津金属工業 摂津金属工業の 制御機器 摂津金属工業の キャビネット / プラボックス 摂津金属工業の プラボックス 汎用ケース シルバーB CBシリーズ 汎用ケース シルバーB CBシリーズ 注文コード 電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。 仕様●外形サイズ:W55×H45×D80mm●質量:0.07kg●色/外装処理:シルバーB アズワン品番65-6469-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CB-45 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57959434 CB-45 ¥590 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業 税込¥791 ¥719 バスケットへ 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ 盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,989~ ¥9,990~ 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 税込¥439~ ¥399~ ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 電源サブラック 日東工業 税込¥41,668~ ¥37,880~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ ネームプレート 河村電器産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 税込¥19,778~ ¥17,980~ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥36,278~ ¥32,980~ LED照明 PATLITE (U.S.A.) 税込¥9,128~ ¥8,298~ 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥38,478~ ¥34,980~ ワンタッチボルトカバー 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスプラボックスプラボックス本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります プラボックス本体 中継ボックス プラボックスその他関連用品 防水型中継ボックス シェアする マイページ 最近見た商品