摂津金属工業 摂津金属工業の 制御機器 摂津金属工業の キャビネット / プラボックス 摂津金属工業の プラボックス モジュールケース オレンジ・クリーム CFシリーズ モジュールケース オレンジ・クリーム CFシリーズ 注文コード 電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 フィート付きです。 仕様●外形サイズ:W105×H50×D110mm●質量:0.4kg●色/外装処理:オレンジ・クリーム アズワン品番65-6469-73 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CF-105 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57959450 CF-105 ¥1,400 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥36,278~ ¥32,980~ プラボックス 河村電器産業 税込¥2,638~ ¥2,398~ ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ LED照明 PATLITE (U.S.A.) 税込¥9,128~ ¥8,298~ 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥38,478~ ¥34,980~ ジャンパー線 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業 税込¥186~ ¥169~ 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 税込¥439~ ¥399~ EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,989~ ¥9,990~ 盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ワンタッチボルトカバー 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 位置ボックス 1方出 大黒屋ホールディングス(森電機) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 税込¥780~ ¥709~ EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気) 税込¥329~ ¥299~ 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスプラボックスプラボックス本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります プラボックス本体 中継ボックス プラボックスその他関連用品 防水型中継ボックス シェアする マイページ 最近見た商品