トリムシール TPE 4.8mm用 4100-B-3X48CT-Lシリーズ
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます。
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。
仕様●板厚4.8mm用トリムシール
内容量1本
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます。
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。