岡崎精工
プレンカッター PCT100Xシリーズ
外径、厚みが豊富。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
仕様
●刃径(Φ):100●厚み(mm):90●穴径(Φ):25.4●刃数:16●ネジレ角(°):15
アズワン品番
65-6759-21
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58006404
PCT100X090
¥
256,800
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください