岡崎精工
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A00シリーズ
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様
●刃径(Φ):0.85●全長(mm):45●溝長(mm):6●有効深さ(mm):3●柄径(Φ):3●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6767-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58009816
SDX2A0085
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください